※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
寸法H(mm)
187
注文コード
88227623
品番
WPCP306018T
参考基準価格(税別)
¥35,060
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
187
特性
防水・防塵
材質
ポリカーボネート
寸法W(mm)
300
寸法D(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応