タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ADシリーズ用外部取付足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
寸法A(mm)
67
注文コード
88228183
品番
ADL-8
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイキャスト
色
ライトグレー
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
87
入数
2/組
RoHS指令(10物質対応)
対応