タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
ADシリーズ用外部取付足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
寸法A(mm)
87
注文コード
88228192
品番
ADL-10
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイキャスト
色
ライトグレー
寸法A(mm)
87
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
107
入数
2/組
RoHS指令(10物質対応)
対応