タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●対応ボックス:BDN6-8-5
注文コード
88228813
品番
BDN-G0608
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●対応ボックス:BDN6-8-5
材質
シリコンゴム硬度30°
線径(Φ)
2.4
内径A(Φmm)
73.2
RoHS指令(10物質対応)
対応