タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●対応ボックス:BDN10-14-7
注文コード
88228856
品番
BDN-G1014
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●対応ボックス:BDN10-14-7
材質
シリコンゴム硬度30°
線径(Φ)
2.4
内径A(Φmm)
136.6
RoHS指令(10物質対応)
対応