タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
KSB・KLB用取付ベース KSCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88230177
品番
KSC1013
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
●t:1.2
材質
SECC
寸法H(mm)
107
表面処理
ジンコート21
寸法W(mm)
77
対応機種
KSB・KLB1013
RoHS指令(10物質対応)
対応