SLB152206 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230231 SLB152206 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230231 SLB152206 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230231

外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88230231 品番 SLB152206
参考基準価格(税別)¥24,590 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40〜90 寸法H(mm)60 寸法d(mm)200.5 寸法a(mm)96 寸法D(mm)220 寸法e(mm)6.5 寸法W(mm)150 寸法b(mm)186 保護等級IP65 寸法h(mm)51.1 寸法c(mm)10 材質(カバー)ステンレスSUS304 寸法g(mm)170 寸法f(mm)3.5 寸法i(mm)195 材質(ガスケット)EPDM スポンジ 寸法w(mm)110.5 寸法a1(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)1300 表面処理(カバー)磨き処理#400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする