SLB304015 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230292 SLB304015 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230292 SLB304015 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業 88230292

外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88230292 品番 SLB304015
参考基準価格(税別)¥46,030 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40〜90 寸法H(mm)150 寸法d(mm)380.5 寸法a(mm)246 寸法D(mm)400 寸法e(mm)10 寸法W(mm)300 寸法b(mm)366 保護等級IP65 寸法h(mm)137 寸法c(mm)10 材質(カバー)ステンレスSUS304 寸法g(mm)320 寸法f(mm)5 寸法i(mm)372 材質(ガスケット)EPDM スポンジ 寸法w(mm)260.5 寸法a1(mm)61.5 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)4800 表面処理(カバー)磨き処理#400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする