SLM121508 外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ タカチ電機工業 88230301 SLM121508 外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ タカチ電機工業 88230301 SLM121508 外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ タカチ電機工業 88230301

外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88230301 品番 SLM121508
参考基準価格(税別)¥21,380 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40〜90 寸法H(mm)80.5 寸法d(mm)130.5 寸法a(mm)66 寸法D(mm)150 寸法e(mm)10 寸法W(mm)120 寸法b(mm)116 保護等級IP65 寸法h(mm)68.1 寸法c(mm)6 材質(カバー)ステンレスSUS304 寸法g(mm)140 寸法f(mm)3.5 寸法i(mm)125 寸法w(mm)84 寸法a1(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 自重(g)1000 材質(ラッチ)ステンレスSUS304 表面処理(カバー)磨き処理#400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする