特性防水
材質端子基台:PA66GF(UL94V-0)、端子ネジ:鉄、カバー取付ビス:ステンレス
色ロックナット:ブラック、端子基台:ブラウン
タイプ3分岐型タイプ
使用温度範囲(℃)-40〜125
寸法H(mm)28
定格電圧(V)端子台:AC450
寸法D(mm)65
定格電流(A)端子台:32
表面処理端子ネジ:亜鉛メッキ、カバー取付ビス:無処理
端子ねじM3 マイナス
寸法W(mm)120
保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)7〜13.5
材質(カバー)PA66・SEBS
材質(ボディ)PA66(UL94V-2)
端子台3WP
材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)ゴム:TPE
分岐数3
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)最大4.0
色(ブッシュ)ゴム:グリーン