曜日別特売
THA450-16LL-P シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ タカチ電機工業 88236504

シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50個)注文コード88236504品番THA450-16LL-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,820
適合ケーブル(Φmm)最大:7.5、最小9.5取付穴径(Φmm)15.7ねじ規格M16×1.5ライトグレー/グレー材質キャップ:PA66/PA66GF、コネクタ本体:PA66/TPE、ナット:PA66使用温度範囲(℃)-40~125寸法L(mm)8寸法H(mm)最大:29.5寸法d(mm)24寸法A(mm)21.6保護等級IP68 5bar/1h寸法SW(mm)19寸法m(mm)5ねじ外径(mm)15.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88236346
2019-06-10
用途: 海中敷設ボックス

IP68 なので他社のスーパーグランドと悩みましたが、腐食にも強い樹脂性のメリットを考えてこちらを使いました。
低深度の海水中装置に配線する為の重要な部品として使っています。
今の所、漏水はしていません。

対象商品 : 88236504
2016-10-18
用途: ランプのケーブル取付

灯具の電源ケーブルを取り付けた際、完全防水仕様に出来、大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする