防水中継コネクター THB390・400シリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性防水 端子台3P(極数) 注文コード88236644 品番THB390-3P-13
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は特性・端子台など13種類から選べます 他の種類を見る
特性防水 寸法(mm)90×32 適合ケーブル外径(Φmm)7〜13.5 端子台3P(極数) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68179922
2024-04-05
用途:
屋外電源ケーブルの接続
ANN企画 様 (建設業・工事業)

ケーブルサイズ表とケーブルの種類に対応できるコネクターが欲しい

対象商品:
68179922
2021-11-06
用途:
屋外の埋設配線の接続
株式会社ナリス化粧品 様 (製造業)

屋外配線は自己融着テ−プなど防水処理が手間でしたが、容易に結線でき、漏電等の心配がなく安心して施工できました。

対象商品:
88236644
2019-08-02
用途:
屋外常設の電源ケーブルに使用
製造業

ソーラーパネルの出力線が、バラのワイヤーで出ているため、中継目的で使用。
線を中継する部品のネジが、どの線に対応しているか少々分かり難いように思います。
線を挿し込む面には(L),(N)等の刻印がありますが、ネジ付近にもあると良いかもしれません。

対象商品:
88236644
2018-02-25
用途:
屋外照明機器の結線
卸売・小売業

配線も分かりやすく簡単に結線できました。防水も十分そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする