THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 88236827 品番 6000341GT
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。

用途
対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下
適合ケーブル外径(Φmm)Φ4.5〜Φ6.0mm ×2穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88236802
2019-07-30
用途:
THP391の小径ケーブルに

THP391の小径ケーブルに、標準ブッシュは使えないためこちらが必要ですが、正直高いです。もっと安くするか、小径用パッケージもラインナップしていただけるとありがたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする