曜日別特売
HY70-33-23SS 縦型ヒートシンクケース HYシリーズ タカチ電機工業 88237423

 

HY70-33-23SS 縦型ヒートシンクケース HYシリーズ タカチ電機工業 88237423
HY70-33-23SS 縦型ヒートシンクケース HYシリーズ タカチ電機工業 88237423
HY70-33-23SS 縦型ヒートシンクケース HYシリーズ タカチ電機工業 88237423

縦型ヒートシンクケース HYシリーズ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台タイプSSタイプ注文コード88237423品番HY70-33-23SS
参考基準価格(税別)¥13,390販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050PシルバータイプSSタイプ寸法a(mm)286有効寸法(内部)表面処理ヒートシンク側板:シルバーアルマイト、パネル・天底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト、固定金具:三価クロメート外形寸法D(mm)231外形寸法W(mm)330外形寸法H(mm)70寸法b(mm)62有効寸法(内部)寸法c(mm)225有効寸法(内部)材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラック自重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応特性熱対策製品材質(固定金具)鋼板SPCC付属ビス有無有(皿M3×6ニッケル×16、十字穴台形ビスM3×5ニッケル×12)材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88237466
2022-11-06
用途: 趣味の工作用
その他業種

堅牢,丈夫でやや重めの工作にも耐える点が気に入ってます。
ちょうど良い寸法のものが見つからない時があり、もう少し種類を増やしていただけるとありがたいです。

対象商品 : 88237466
2021-09-14
用途: 音響機器の製作
ブレインワークス株式会社

優れた意匠のオーディオ製品を自作しようとした時に、機能とデザインでこれ以外は選択肢が見当たらないほど気に入っています。すべてのパーツが分解でき加工性に優れているにもかかわらず質感と頑丈さを兼ね備えています。
ただ、商品の品質とは無関係ですが、注文から納品まで1ヵ月かかったのは、品切れと工場稼働時期の問題もあるでしょうが痛かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88237432
2020-05-19
用途: 自作のアンプに使用
その他業種

傷ひとつないパネル。
いつも安心して購入しています。

対象商品 : 55125638
2018-12-20
用途: 自作パワーアンプのケース
運輸・通信業

造りがしっかりしていて、精度も高く丈夫な上に、分解も容易です。
放熱板もとてもしっかりしたもので、上下のアルミでも放熱できそうな厚さです。
また購入しようと思います。

対象商品 : 55125218
2018-12-17
用途: 高電圧電源の外箱として
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ

放熱はしたいけれどもファンを使って何年か後に埃が内部にたまって絶縁不良を起こすのは困る
そんな用途に最適です
機械的にしっかりして見栄えが良いのも利点

対象商品 : 88237484
2018-05-24
用途: オーディオアンプ用のケース。
LCR研究所教育・研究機関

他社にはないコストパホーマンスです。ヒートシンクが側面に付いており使いやすいと思います。

対象商品 : 88237405
2018-08-06
用途: オーディオ用パワーアンプと電源ユニットのケースとして

良くできたケースだと思います。
高級感のあるデザインで、自作品とは思えない仕上がりになります。
ただし前後パネルが厚い(T3mm)ため、丸穴はともかく角穴を開けるには
フライス盤でないと難しいでしょう。
根気があればヤスリで・・・いやいや、考えたくもありません。(汗)
また構造的に基板を底面に固定し、さらに基板上の部品を側面のヒートシンク
に固定すると、後から前後パネルを交換しにくくなるのが難点かと。
自作品の場合、結構多いんですよね、後からパネルを作り直して差し替えたく
なる事が。
これまではHIT型ケースを多用してきたのでHY型も同じように天板か底板を外
せばスルッと交換できるものと思っていましたが、一度決め打ちしてしまうと
かなりの所までバラさなくてはならないので参りました。
それともう少しサイズのバリエーションが欲しいなと思いました。

対象商品 : 88237685
2015-02-14
用途: アンプの自作

構造がシンプルで、組み立てやすく、組み立て後もしっかりしていてがたつきがない。とても使いやすいケースです。放熱板がケースになっている合理的な設計です。もう少し奥行きの深いものがあれば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする