SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88252825 品番 HD-SQS4U3-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンテンツ保護技術「SeeQVaultTM(シーキューボルト)」に対応
買い替えや故障などによる機器の交換時も安心
異常を感知したら即お知らせ!大切な録画データを守ります
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
配線が気にならない
4K録画にも対応 テレビの録画用HDDとして使える
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動

インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 ブラック 容量(TB)4 ファンファンレス 端子数1 端子形状Micro-B 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×33×114 ※本体のみ(ケーブルカバー/突起部除く) 本体質量(g)約900 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする