ハウスリペアキット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 88252913 品番 77003001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。

セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個 材質専用ヘラ/ABS樹脂 No.302、143、110、157 用途ドア、建具、家具などの補修に 仕様ミディアム・ダークセット 成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09542425
2022-06-01
用途:
家具の捕集
建設業・工事業

自宅、サイドポードの天板の補修に使用致しました。
期待しませんでしたが、意外と目立たなくなり満足です。

対象商品:
09542425
2019-04-10
用途:
ドアの補修
医療・福祉・介護関連業

簡単に予定したことができた
指で練ることで色調を複合させられた

対象商品:
09542434
2017-04-25
用途:
壁のキズ補修
不動産業

素材が硬く指先では柔らかくできず、電気ゴテを購入しました。色を混ぜたり扱いに慣れるまで悪戦苦闘しましたが、何箇所が補修するうちに徐々に要領が分かってきました。色を合わせられれば、えぐれたような深いキズも上手く隠せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする