ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの 会議テーブル
ストア・エキスプレスの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88253428
品番
7086-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ブラックフレームに清潔感と温もりのあるホワイトウッドを合わせた、イチオシの新商品です!
アジャスター付き。
質量(kg)
30
耐荷重(kg)
50
材質
天板:低圧メラミン化粧板18mm厚、エッジ:塩化ビニル、脚部:スチール/粉体塗装
幅(cm)
120
高さ(cm)
71.5
奥行き(cm)
80
注意
※お客様組立て。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
831
/
税込
¥
914
北海道地方
数量1につき
¥
1,359
/
税込
¥
1,495
沖縄地方
数量1につき
¥
2,114
/
税込
¥
2,325
離島
数量1につき
¥
2,114
/
税込
¥
2,325