スチール製インキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88253726 品番6282-2002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

どんなオフィスにも馴染むシンプルなデザイン。
オフィスの必須アイテムだからこそお手頃価格で。
前倒れを防ぐ転倒防止機能付き。
引き出しは1段開くと、その段以外はロックされ開かなくなります。
取っ手位置を前面から左右に変える事でデザイン性を向上させました。
ペントレー付き。
キャスター付き(ストッパー付き×2個・無し×3個)オールロック錠付き(鍵×2本付き)ペントレー×1・仕切板×2枚付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×526×600 棚段数3段 質量(kg)16 耐荷重(kg)上・中段:5 下段:15 材質/仕上スチール/粉体塗装 幅(cm)39 キャスターあり 色(柄)ホワイト 高さ(cm)60 アズワン品番65-5563-08 奥行き(cm)52.6 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×40×7(上段)/7(中段)/24.7(下段) 施錠あり(オールロック)
注意
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,062 / 税込 ¥1,168
沖縄地方数量1につき ¥1,652 / 税込 ¥1,817
離島数量1につき ¥1,652 / 税込 ¥1,817

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする