シュフレラ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(cm)180 タイプ180cm 光触媒 注文コード88254417 品番8108-256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は高さ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途室内仕様 材質葉:ポリエステル、幹:ポリエチレン・ワイヤー、鉢:ポリプロピレン 質量(kg)6 タイプ180cm 光触媒 幅(cm)85 高さ(cm)180 直径×高さ(cm)30×31(鉢) 奥行き(cm)85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
離島数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする