フィカスベンジャミン 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(cm)150 タイプ150cm 注文コード88254426 品番8108-258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は高さ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途室内仕様 材質葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:ポリプロピレン 質量(kg)4.5 タイプ150cm 幅(cm)70 高さ(cm)150 直径×高さ(cm)26.6×28.8(鉢) 奥行き(cm)70
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
北海道地方数量1につき ¥2,592 / 税込 ¥2,851
沖縄地方数量1につき ¥4,032 / 税込 ¥4,435
離島数量1につき ¥4,032 / 税込 ¥4,435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする