フィカスベンジャミン 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(cm)180 タイプ180cm 注文コード88254435 品番8108-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は高さ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途室内仕様 材質葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:ポリプロピレン 質量(kg)6 タイプ180cm 幅(cm)80 高さ(cm)180 直径×高さ(cm)30×31(鉢) 奥行き(cm)80
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828
離島数量1につき ¥3,480 / 税込 ¥3,828

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする