ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの 観葉植物
ストア・エキスプレスの 造花・フェイクグリーン
アカシアデュアル 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(cm)
150
タイプ
150cm
注文コード
88254469
品番
8108-266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
室内仕様
材質
葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:ポリプロピレン
タイプ
150cm
幅(cm)
70
高さ(cm)
150
直径×高さ(cm)
26.6×28.8(鉢)
奥行き(cm)
70
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828
離島
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828