ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの 観葉植物
ストア・エキスプレスの 造花・フェイクグリーン
アカシアデュアル 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(cm)
180
タイプ
180cm 光触媒
注文コード
88254496
品番
8108-272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
室内仕様
材質
葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:ポリプロピレン
タイプ
180cm 光触媒
幅(cm)
80
高さ(cm)
180
直径×高さ(cm)
30×31(鉢)
奥行き(cm)
80
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,628
/
税込
¥
1,791
沖縄地方
数量1につき
¥
3,828
/
税込
¥
4,211
離島
数量1につき
¥
3,828
/
税込
¥
4,211