ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの 観葉植物
ストア・エキスプレスの 造花・フェイクグリーン
人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン 光触媒加工
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(cm)
30
タイプ
アロカシア
注文コード
88254514
品番
8188-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
室内仕様
材質
葉:プラスチック・ポリエステル、幹:ポリエチレン、鉢:陶器
形状
角
タイプ
アロカシア
幅(cm)
22
寸法(cm)
7×8(鉢)
高さ(cm)
30
奥行き(cm)
22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650