曲げ木スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 88254557 品番 6918-650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ブラウン 座面高さ(mm)460 本体質量(kg)4 材質背・座:成型合板、脚部:スチール/クロームメッキ 質量(kg)4 幅(cm)52 高さ(cm)87 奥行き(cm)50.5 座面高(cm)46 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)手前38.5・奥29×39
注意
※お客様組立て。
※ご注意ください組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥765 / 税込 ¥842
北海道地方数量1につき ¥1,251 / 税込 ¥1,376
沖縄地方数量1につき ¥1,946 / 税込 ¥2,141
離島数量1につき ¥1,946 / 税込 ¥2,141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする