ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの 食堂用テーブル
カフェテーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88254663
品番
6301-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。
耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
アジャスター付き
色
天板:ホワイト 脚:シルバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×600×715
質量(kg)
7.2
耐荷重(kg)
25
用途
カフェや休憩スペースに便利なテーブル
材質
天板:低圧メラミン、芯材:ポプラ積層合板20mm厚、エッジ:塩化ビニル、脚部:スチール/粉体塗装
幅(mm)
500
高さ(mm)
715
奥行(mm)
600
注意
※お客様組立て。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
770
/
税込
¥
847
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156