PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 88254828 品番 WS3400BK255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。
フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。
PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。
鋼製先芯入り。
クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。

材質PU(フード部) 黒×黒 サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)875(26.5cm) 機能抗菌・防臭・クッション性 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88254864
2023-03-03
用途:
山での作業に
株式会社大成 様

良いですよー。安く変えました。   山でつかつてますが安心安全のながが靴です。 滑りずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする