WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873

WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873
WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873
WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873
WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873
WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873
WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873
WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873
WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873
WS3400N245 PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 88254873

PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24.5
紺×緑
内容量1足注文コード88254873品番WS3400N245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。
フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。
PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。
鋼製先芯入り。
クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。

材質PU(フード部)紺×緑サイズ(cm)24.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88254864
2023-03-03
用途: 山での作業に
株式会社大成

良いですよー。安く変えました。   山でつかつてますが安心安全のながが靴です。 滑りずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする