Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
ファインジップ 25 12個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
88254943
品番
NL-9625
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
安全・安心、接着剤の決定版 ファインジップ。
すぐ貼れて剥がしやすい、日本卓球協会公認、新ルール対応の接着剤です。
最高安全ランクF☆☆☆☆(フォースター)を獲得しています。
容量(mL)
25
タイプ
【日本卓球協会公認番号】100706NTGL01
備考
日本卓球協会公認、中国ナショナルチーム使用
仕様
貼れるラバーの目安枚数:約6
注意
※衣類などに付着した場合の対処法
1.ファインジップが完全に乾く(固まる)まで、そのまま放置してください。
2.乾いた後に取り除いてください。引きはがした後、もみ落としてください。
3.細かな部分はベンジンを綿棒に付けて取り除いてください。
※ぬらしたタオル等で擦るのは避けてください。
※ファインジップが生地の奥まで入ってしまいます。