Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
E-ジップ 6本入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
88254986
品番
NL-9100
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スムースタイプのラバー用水溶性接着剤 E-ジップ。
スムースタイプで塗りやすく、ラバーを剥すときにもラケットを傷めにくい接着剤です。
容量(mL)
50
性質
水溶性
付属品
スポンジ10個、クリップ1個
タイプ
【日本卓球協会公認番号】231112NGTL01
備考
日本卓球協会公認
仕様
貼れるラバーの目安枚数:約25
注意
※衣類などに付着した場合の対処法
1.E-ジップが完全に乾く(固まる)まで、そのまま放置してください。
2.乾いた後に取り除いてください。引きはがした後、もみ落としてください。
3.細かな部分はベンジンを綿棒に付けて取り除いてください。
※ぬらしたタオル等で擦るのは避けてください。
※E-ジップが生地の奥まで入ってしまいます。
※開封後は容器の蓋をしっかりと締め、内容物が凍結しないように室温で保管してください。