Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
ラバー保護袋 10枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
88255309
品番
NL-9223
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
袋タイプのプロテクトカバー、ラバー保護袋。袋タイプのプロテクトカバーです。ラバーの汚れや傷を防ぎます。
用具種別
卓球ラバー
タイプ
裏ソフト、表ソフトラバー兼用
寸法(縦×横)(mm)
190×190
材質
軟質プラスチックフィルム+抗菌
色
半透明ブルー