ジュエルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)MAX(2.1〜)(スポンジ) 注文コード88255957 品番NR-8564-20MAX
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

あなたの技術を輝かせる!ラージボール用表ソフトラバー、ジュエルラージ。
ラージボールに対し回転のかけやすい新たな粒形状を採用。
”ボールを包み込むようにして回転”をかけることでドライブはもちろん、サービスレシーブや台上でのツッツキの鋭さが一味違うラージボールラバーです。
スピン重視の仕様になっています。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)MAX(2.1〜)(スポンジ) スポンジ硬度20 分類AC(アクティブチャージ) レッド 備考【ITTF公認番号】54-023 仕様【ラバースピード】14.5speed、【スピン値】15spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする