ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)特厚(1.9〜2.1)(スポンジ) 注文コード88256009 品番NR-8559-20特厚
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

トップ仕様のラージボール用表ソフトラバー、ロイヤルラージ。
高いスピード性能とスピン性能を誇り、後陣からでもしっかりとしたボールを打ち合うトップ選手仕様のラバーです。
バランス重視の仕様になっています。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)特厚(1.9〜2.1)(スポンジ) スポンジ硬度20 分類AC(アクティブチャージ) レッド 備考【ITTF公認番号】54-018 仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】14spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする