曜日別特売
NR-8559-71特厚 ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256036

NR-8559-71特厚 ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256036
NR-8559-71特厚 ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256036
NR-8559-71特厚 ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック Nittaku(ニッタク) 88256036

ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88256036品番NR-8559-71特厚
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

トップ仕様のラージボール用表ソフトラバー、ロイヤルラージ。
高いスピード性能とスピン性能を誇り、後陣からでもしっかりとしたボールを打ち合うトップ選手仕様のラバーです。
バランス重視の仕様になっています。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ)スポンジ硬度20分類AC(アクティブチャージ)ブラック備考【ITTF公認番号】54-018仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】14spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする