スペシャリストX ラージボール用表ソフトラバー レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) 注文コード88256133 品番NR-8587-20厚
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

ドライブ&打球音のラージボール用表ソフトラバー、スペシャリストX。
爽快な打球音!球離れの心地よさとドライブのグッドバランス。
耳でも体でも味わえる爽快な打球音は、刺激的!
伝説の「スペシャリスト」を伝承した、ラージ用ラバーです。
打球感を重視した仕様になっています。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) スポンジ硬度25 分類AC(アクティブチャージ) レッド タイプ【ITTF公認番号】54-053 仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】13spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする