ドナックル44 ラージボール用表ソフトラバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88256203 品番 NR-8578-71
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

変化系ラージラバー!ドナックル44。
変化系のラージボール用表ソフトラバーです。
ナックルボールで相手を翻弄!
ナックルなどのイレギュラーなボールを出しやすいのが特長です。
また、回転のかかった相手のボールに対する返球にも有効です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)超極薄(0.4〜0.7)(スポンジ) 分類変化系 ブラック タイプ【ITTF公認番号】54-038 スポンジ硬度20 仕様【ラバースピード】8speed、【スピン値】7spin、【変化】10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする