裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)特厚(1.9〜2.1)(スポンジ) 注文コード88256237 品番NR-8702-20特厚
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

スピンドライブ重視!裏ソフトラバー ファスターク G-1。
スピンドライブを重視した設計により、シートでグリップして弧を描く強烈なスピンを生み出します。
どんな位置からでも打ち抜ける威力、強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力です。
その実力は、世界のトップが証明し続けています。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。
ストロングスポンジハードな打球感でありながらボールをしっかり捉えて押し出し、ボールに更なる威力を生み出すスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較
◎G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)特厚(1.9〜2.1)(スポンジ) スポンジ硬度37.5/ドイツ基準(47.5) 分類テンション系 レッド タイプ【ITTF公認番号】54-015 仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする