曜日別特売
NR-8703-20特厚 裏ソフトラバー ファスターク S-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256438

NR-8703-20特厚 裏ソフトラバー ファスターク S-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256438
NR-8703-20特厚 裏ソフトラバー ファスターク S-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256438
NR-8703-20特厚 裏ソフトラバー ファスターク S-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256438
NR-8703-20特厚 裏ソフトラバー ファスターク S-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256438
NR-8703-20特厚 裏ソフトラバー ファスターク S-1 レッド Nittaku(ニッタク) 88256438

裏ソフトラバー ファスターク S-1 レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88256438品番NR-8703-20特厚
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スピードスマッシュ重視!裏ソフトラバー ファスターク S-1。
前中陣でのミート打ちや、ブロックからのスピードドライブに!
打感の良いスピードスマッシュにも威力を発揮します。
鋭い軌道で相手コートに深く入るボールは、一気に相手を打ち崩します。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピードシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
粒形状がG-1やC-1のシートに比べ細く間隔が広いため、ボールの食い込みが非常に良く、対戦相手を圧倒するスピードを生み出します。
ソフトストロングスポンジボールに更なる威力を生み出す「ソフトストロングスポンジ」。
スピードが出しやすく、ボールを捉える感覚をより味わっていただけるスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較・G-1・・・シートでグリップして弧を描く!
強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
◎S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ)スポンジ硬度35.0/ドイツ基準(45.0)分類テンション系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-016仕様【ラバースピード】15.5speed、【スピン値】11.75spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする