裏ソフトラバー ハモンド Z2 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)特厚(1.9〜2.1)(スポンジ) 注文コード88256535 品番NR-8591-71特厚
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

"落ちない"から打ち負けない、裏ソフトラバー ハモンド Z2。
ニッタクを象徴する”赤”をまとった「バルクヘッドスポンジ」は、隔壁が強く、エネルギーロスを軽減し、反発力を強化。
天然ゴム比率が高く、ゴムシート密度が大きい「ナチュラルリッチシート」は、ボールを薄くとらえても”落ちない”のが魅力です。
相手の回転を利用したカウンター、台から離れても相手のコートに深く突き刺さるドライブを武器に打ち合いを制することができます。
ベストセラー「ハモンドシリーズ」の爽快感のある打球の良さを継承しながら、トップ仕様のラバーに仕上げました。
※ハモンドZ2使用の際には、必ず付属の粘着ラバープロテクトをご使用ください。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)特厚(1.9〜2.1)(スポンジ) スポンジ硬度40 分類ZC(ゼットチャージ) ブラック タイプ【ITTF公認番号】54-051 付属品粘着ラバープロテクト1枚入 仕様【ラバースピード】16speed、【スピン値】13spin
注意
※ラバーのゴムは年数とともに劣化し、やがては寿命を迎えます。劣化の原因は年月だけでなく、酸素や紫外線などといった外部的な要因によるものと、ゴムそのものが持つ内部的な要因(ゴムの種類や使用している薬品の種類など)があります。メーカーラインナップの中でも、”ナチュラルリッチシート”を採用しているハモンドZ2は、前者の外部環境による影響を受けやすくなっております。外部環境から守るため、ハモンドZ2をご使用の際には、必ず付属の粘着ラバープロテクトのご使用をお願いします。
※劣化を防ぐため、全ラインナップにおいてメンテナンス製品のご活用を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする