裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO BLUE- ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) 注文コード88257016 品番NR-8725-71厚
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

パワー系スイングのターボブルー!
裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO BLUE-。
パワー系スイングのターボブルー!スイングの速さで勝負するプロ仕様です。
破壊力のあるプレーをする選手、上級者向けラバーです。
キョウヒョウプロ3のトップシートに、スピード性能を向上させるアクティブチャージ(AC)を内蔵した日本製高弾性スポンジを搭載しています。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) スポンジ硬度50 分類粘着性 ブラック タイプ【ITTF公認番号】24-038 仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】15spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする