裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) 注文コード88257034 品番NR-8721-20中
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

スピード感と飛距離のオレンジ!裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE-。
スピード感と飛距離のターボオレンジ!細かいプレーのやりやすさと、回転+威力のあるプレーを求める選手にオススメです。
キョウヒョウプロ3のトップシートに、スピード性能を向上させるアクティブチャージ(AC)を内蔵した日本製高弾性スポンジを搭載しています。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) スポンジ硬度45 分類粘着性 レッド タイプ【ITTF公認番号】24-038 仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】15spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする