裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88257104 品番NR-8701-71特厚
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

絶大な威力のスピード重視タイプ、裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3。世界を制したギア!
粘着性ラバーの特徴をそのままに、さらなるスピードを実現。
圧倒的なボールを生み出す性能は、世界の舞台で活躍する選手によって実証されています。
スピード重視のネオ「3」は、トップシートの粘着性とラバー全体の反発力により、台上攻撃やカウンターで絶大な威力を発揮します。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)特厚(1.9〜2.1)(スポンジ) スポンジ硬度42.5 分類粘着性 ブラック タイプ【ITTF公認番号】24-108 備考偽造防止ホログラムシール:シートのフイルム上に貼付 仕様【ラバースピード】11.25speed、【スピン値】15spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする