裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 レッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)中厚(1.5〜1.7)(スポンジ) 注文コード88257113 品番NR-8677-20中厚
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

強烈なスピンのプロ仕様バージョン、裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2。
回転重視のシートを採用することにより、回転量の多い重い球質となり、威力のあるボールを繰り出します。
キョウヒョウUのプロ仕様バージョンは、強烈なスピンのかかったドライブ攻撃に最適です。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中厚(1.5〜1.7)(スポンジ) スポンジ硬度42.5 分類粘着性 レッド タイプ【ITTF公認番号】24-037 仕様【ラバースピード】9.75speed、【スピン値】15.5spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする