曜日別特売
NR-8677-71厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 ブラック Nittaku(ニッタク) 88257156

NR-8677-71厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 ブラック Nittaku(ニッタク) 88257156
NR-8677-71厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 ブラック Nittaku(ニッタク) 88257156
NR-8677-71厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 ブラック Nittaku(ニッタク) 88257156

裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88257156品番NR-8677-71厚
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強烈なスピンのプロ仕様バージョン、裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2。
回転重視のシートを採用することにより、回転量の多い重い球質となり、威力のあるボールを繰り出します。
キョウヒョウⅡのプロ仕様バージョンは、強烈なスピンのかかったドライブ攻撃に最適です。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)厚(1.7~1.9)(スポンジ)スポンジ硬度42.5分類粘着性ブラックタイプ【ITTF公認番号】24-037仕様【ラバースピード】9.75speed、【スピン値】15.5spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする