曜日別特売
NR-8669-20特厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド Nittaku(ニッタク) 88257348

NR-8669-20特厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド Nittaku(ニッタク) 88257348
NR-8669-20特厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド Nittaku(ニッタク) 88257348
NR-8669-20特厚 裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド Nittaku(ニッタク) 88257348

裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード88257348品番NR-8669-20特厚
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本製スポンジの回転+スピードタイプ、裏ソフトラバー ニッタク キョウヒョウ3。
回転+スピードタイプのシートを採用することにより、威力のある回転とスピードボールを繰り出します。
キョウヒョウⅢのシート+日本製スポンジとの組み合わせで、扱いやすいタイプです。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ)スポンジ硬度37.5分類粘着性レッドタイプ【ITTF公認番号】24-036仕様【ラバースピード】10.25speed、【スピン値】14.5spin
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする