裏ソフトラバー ハモンド レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) 注文コード88257409 品番NR-8527-20中
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

スピード重視で弾みが良い、裏ソフトラバー ニッタク ハモンド。
スピード重視で弾みが良い!IE(エネルギー集約型)ラバー。
ボールを打つ時の弾性系同士の衝突現象で生まれる力学的エネルギーを最小限に抑え、効率よくエネルギーをボールに伝える発送力が、IEラバーのコンセプトです。
天然ゴムの柔軟さでボールをキャッチし、合成ゴムの反発力で打球方向に叩き出す!
まさに”エネルギーを集約する”、優れたラバーです。
ラバーが軽量で、厚めを貼っても振り切りやすいのが特徴です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) スポンジ硬度30 分類IE(エネルギー集約型) レッド 仕様【ラバースピード】12.5speed、【スピン値】10spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする