裏ソフトラバー インセプション レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) 注文コード88257479 品番NR-8727-20中
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は厚さ2種類から選べます 他の種類を見る

攻撃用裏ソフトのエントリーモデル、裏ソフトラバー インセプション。
初級者から中級者の上達を手助けしてくれる、攻撃用裏ソフトのエントリーモデル。
様々な技術を習得したい!という時期に使って欲しい、しっとり系シートです。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) スポンジ硬度32.5/ドイツ基準(42.5) 分類コントロール系 レッド タイプ【ITTF公認番号】54-049 仕様【ラバースピード】10.5speed、【スピン値】10.5spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする