Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
裏ソフトラバー ジャミン ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
中(1.4〜1.7)(スポンジ)
注文コード
88257768
品番
NR-8718-71中
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
安定したスピン&スピード!裏ソフトラバー ジャミン。
安定したスピン性能・スピード性能で様々な技術習得を目指す方にオススメです。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
中(1.4〜1.7)(スポンジ)
スポンジ硬度
35
分類
コントロール系
色
ブラック
タイプ
【ITTF公認番号】54-031
仕様
【ラバースピード】8.25speed、【スピン値】9spin