Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
裏ソフトラバー ルーキング レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
薄(1.2〜1.4)(スポンジ)
注文コード
88257795
品番
NR-8724-20薄
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
基礎を習得しよう!裏ソフトラバー ルーキング。
入門者をターゲットとした攻撃用裏ソフトラバーです。
フォア打ち・バック打ち・ツッツキなど、基礎を習得することに適したラバーです。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
薄(1.2〜1.4)(スポンジ)
スポンジ硬度
32.5
分類
コントロール系
色
レッド
タイプ
【ITTF公認番号】54-040
仕様
【ラバースピード】8speed、【スピン値】9.25spin