裏ソフトラバー モリスト DF レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) 注文コード88257874 品番NR-8672-20厚
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は厚さ3種類から選べます 他の種類を見る

攻守バランスの良いカット用、裏ソフトラバー モリスト DF。
テンション系カット用ラバーです。
しっとり系の高いスピン性能を備えたシートと、ソフトなスポンジの組み合わせからは、安定したカットボールが繰り出されます。
また、攻撃においてもコントロールの良さを発揮します。
攻守のバランスをとりたい選手にオススメです。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) スポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0) 分類テンション系 レッド 仕様【ラバースピード】11.75speed、【スピン値】11spin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする